メイン
HONEY COOK
HONEY COOKの イベント・ノベルティ・行楽用品
HONEY COOKの アウトドア・行楽用品
HONEY COOKの クッキング&テーブルウェア
コーヒードリップ網
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68851949
品番
PR2668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コーヒーのドリップに
仕様
中・粗挽き用、サビにくいステンレス製
材質
本体:ステンレス
色
シルバー
呼び
中
外径
75mm