洗えるハサミ<サクサ>(万能・水洗い対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68878804 品番ハサ-F440D
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超強力な切れ味
コクヨ独自設計ハイブリットアーチ刃
刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっていることで刃先でも軽い切れ味を実現。
刃に力が伝わりやすいハンドル設計
大きなハンドルで刃に力が伝わりやすく、硬いものが軽い力で切れます。
切るものをしっかりハサミ込むギザ刃
硬いものから柔らかいものまでギザ刃で滑らず切りやすい
幅広いシーンで使える万能タイプ
カーペットから金属までラクラク!
切るのが大変な硬い金属から柔らかく切りにくいカーペットや布ものまで幅広いシーンで使える万能ハサミです。
アルミ線などが切れる針金切り穴付き※刃で切ると刃がかけて飛び散り、ケガをするおそれがあります。
水に濡れてもサビにくい!
洗えて衛生的
水洗い対応なので、カットの際に刃が汚れても洗うことができます。
撥水性があってサビに強い(コーティング部分のみ)

用途
コクヨ独自設計刃と大きなハンドルで金属などの硬いものも軽く切れます!
家庭ゴミの分別や解体に便利な1本!
アルミ板(板厚0.6mm以下)、植物の茎、ゴムホース、マット・タオル、DVD・CD、針金(アルミ線直径2.6mm以下)、ベルト、その他(ペットボトル、段ボール、牛乳パック...)
材質刃:ステンレス、ハンドル・キャップ:PP、樹脂リング:POM 全長(mm)189 ブラック 板厚(mm)2.8 外寸法(mm)幅83 刃渡り(mm)45
注意
※食材の切断などの特殊な用途での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする