曜日別特売
113237 RMC810 IRC 68879816

RMC810

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイヤサイズ140/70R17
速度記号/荷重表示66H
内容量1本注文コード68879816品番113237
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

素直なハンドリング、走り始めから安心のグリップ力、優れたウエット性能を備えたオールラウンドラジアル。
TOURING RADIAL RMC810
街乗りからワインディングまでオールラウンドに応えるツーリングラジアル。
スムーズなハンドリングとハイレベルなドライ&ウエットグリップ性能を確保。
抜群のトータルバランスを実現
一般的に耐摩耗性を追及するとグリップ力が下がり、グリップ力を追及すると耐摩耗性が犠牲になりがちになるところ、
〈RMC810〉はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指したタイヤになっている。
コンパウンド・・・高いグリップ力を発揮するシリカ配合コンパウンド
シリカを配合したコンパウンドを採用※することで、一般的なツーリングラジアルタイヤと比較した場合に、トップクラ スの温度上昇率を実現した。
初期走行時から安定したグリップ力を発揮し、ツーリング~ワインディングまですべてをカバーする性能を実現した。
※ZRレンジのみに採用
タイヤ形状・・・穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感
フロントタイヤには、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイル。
リアタイヤには、フロントにくらべより大きなパワーがかかることを想定し、安定感のある大きなクラウンRのプロファイルを採用した。
前後ともに穏やかなプロファイルにすることで、直進時やコーナリング時の安定性を実現。
コーナリング時のクイックな旋回が苦手だというライダーに、是非この『安定感』を体感してほしい。
パターン・・・太目のワイドグルーブで、高い排水性を確保
スポーティーで太目なワイドグルーブのパターンと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)を採用することで、
コーナリングの最中でも直進時と同等の高い排水性能を確保した。
急な天候変化による突然の雨などのツーリング時の不安に十分に対応できる。
また偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置にしている。
構造・・・ベースに極太ナイロン、ベルトにはアラミドを使い強靭に
ベースに極太ナイロンコードを、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。
0度ベルト構造のアラミドコードを 使用することで、剛性感を維持しつつしなやかな乗り心地も実現。
ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。

タイヤサイズ140/70R17タイプチューブレス標準リム幅(inch)4タイヤ幅(mm)140リム径(inch)17速度記号/荷重表示66H許容リム幅(inch)3.50~4.50トレッド幅(mm)145偏平率(%)70タイヤ外径(mm)628
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68879782
2022-11-22
用途: バイク
有限会社池田木工所

値上げギリギリだったので3ヶ月待ちましたけど届いたので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする