三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の トレー・お盆
ノンスリップABSトレイ 長方形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
寸法(mm)
415×303×25
注文コード
68891165
品番
Q-3BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超耐熱ABS製
寸法(mm)
415×303×25
色
黒
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇