三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の トレー・お盆
ABSトレイ 長方形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68891192
品番
Q-3KMS
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
超耐熱ABS製
寸法(mm)
415×303×25
色
黒桝朱
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇