三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の トレー・お盆
ノンスリップABSトレイ 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
モスグリーン
注文コード
68891226
品番
Q-4MOG
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超耐熱ABS製
寸法(mm)
330×330×20
色
モスグリーン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇