三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の トレー・お盆
ノンスリップABSトレイ 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
溜
注文コード
68891235
品番
Q-4T
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超耐熱ABS製
寸法(mm)
330×330×20
色
溜
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇