三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の トレー・お盆
パブリック・トレイ 長方形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68891768
品番
RT-152SP
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
再生原料使用の為、強度・耐久性が若干劣ります。
材質
R-PP製
寸法(mm)
352×268×18
色
サーモンピンク
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇