三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の トレー・お盆
エスタートレイ 長方形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68892626
品番
SE-21FP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽くて丈夫
材質
FRP製
寸法(mm)
415×303×20
色
ファンタジックピンク
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇