三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の トレー・お盆
エスタートレイ 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
モスグリーン
寸法(mm)
340×340×18
注文コード
68893186
品番
SE-340MOG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・寸法
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫
材質
FRP製
寸法(mm)
340×340×18
色
モスグリーン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇