ウインドシールドRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3mm/クリアー/ハードコート)シールド寸法:全長440mm(センター430mm)×幅375mm×厚み3mm※2016年にモデルチェンジしたGROM(LEDヘッドライト搭載車両)専用。 注文コード68904325 品番95357
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

スクリーンエンドの小さく跳ね上がったスポイラーが正面から来た空気を上部へ送り、体への抵抗を軽減。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバー(Φ22.2×58L)付属。

仕様
素材:ポリカーボネート(厚さ3mm/クリアー/ハードコート)
シールド寸法:全長440mm(センター430mm)×幅375mm×厚み3mm※2016年にモデルチェンジしたGROM(LEDヘッドライト搭載車両)専用。
クリア 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)シールド:440(センター430)×375×3 適合車種GROM(16) LEDヘッドライトモデル
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか

商品説明動画

快適ウインドシールド_ウインドシールドRS_取付方法_シグナスX_BF9_141
この動画は、1人が参考にしています。
通勤快適_ウインドシールドRS_シグナスX_BF9_217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする