曜日別特売
95658 NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm DAYTONA(デイトナ) 68904438

95658 NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm DAYTONA(デイトナ) 68904438
95658 NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm DAYTONA(デイトナ) 68904438
95658 NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm DAYTONA(デイトナ) 68904438
95658 NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm DAYTONA(デイトナ) 68904438
95658 NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm DAYTONA(デイトナ) 68904438
95658 NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm DAYTONA(デイトナ) 68904438

NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68904438品番95658
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチとより優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダー。

ブラックボディ/ブラックレバーサイズバンジョー:M10×P1.25、取付可能ミラーボルト:M10×P1.25ハンドル径(Φmm)22.2ピストン径(Φmm)19(横型14mm相当)
注意
※シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。
※純正ブレーキホースを使用される場合、ブレーキレバー操作時にブレーキホースが膨張し、ラジアルマスターシリンダー本来の性能を発揮できない場合があります。ブレーキホースの膨張によるブレーキングのロスを低減させるため、HIGH-SPEC LINE等のステンメッシュブレーキホースへの交換をおすすめします。
※ABS付車両は、ABS機能が正常に作動しない場合があるため、取り付けできません。
◆特記事項
ブレーキホースを組み立てる際、バンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする