仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)、A,Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールねじの種類-マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手