SY3130-5Z1-C4-B-NA SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68906444

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68906444品番SY3130-5Z1-C4-B-NA
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付オプション:(B) 六角穴付ボルト、オーダーメイド仕様:(-) なし切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールねじの種類-マニュアル(-) ノンロックプッシュ式管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする