SY3130-6U1-N1-NA SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68906487

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68906487品番SY3130-6U1-N1-NA
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)、A,Bポート管接続口径:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(6) DC12シール方式(0) 弾性体シールねじの種類-マニュアル(-) ノンロックプッシュ式管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする