仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付オプション:(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)、オーダーメイド仕様:(-) なし切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(6) DC12シール方式(0) 弾性体シールねじの種類-マニュアル(-) ノンロックプッシュ式管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手