曜日別特売
SY3140R-5LOE-X90-Q SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68909935

SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし注文コード68909935品番SY3140R-5LOE-X90-Q
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする