※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 店舗運営用品
HEADS(ヘッズ)の 置き物/インテリア小物/収納
インテリアブリキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×140×180
注文コード
68928521
品番
BRZ-INT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のデザインがおしゃれな装飾用のブリキバスです。
用途
店舗装飾・インテリア
材質
ブリキ
種類
バス2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×140×180
注意
※ビンテージ調を出す為に、色ムラ、小さなキズ、細かなカケ、はがれ、サビ等を施しています。
※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。
※販促としての展示目的以外では使用しないでください。
※素材上、サビが発生する場合がございます。
※本品はディスプレイ雑貨であり玩具ではありません。本来の用途以外には使用しないでください。