HC-952 エコロア ステンレスエアーポット パール金属 68932669 HC-952 エコロア ステンレスエアーポット パール金属 68932669

エコロア ステンレスエアーポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68932669 品番 HC-952
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

魔法瓶構造により、電気を使わずに長時間保温・保冷できる。
家庭やオフィスでの使用に十分な容量。
丈夫で衛生的なステンレス製。
ロック機能付きで誤操作や倒れた際の液漏れを防止。

材質【内びん(本体内側)】ステンレス鋼【胴部(本体外側)】ステンレス鋼【ふた】ポリプロピレン(耐熱温度100℃【耐冷温度-20℃)ステンレス鋼【口金・ハンドル・中栓・プッシュボタン・プッシュボタンロック・ふた開閉ボタン】ポリプロピレン(耐熱温度100℃【耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃【耐冷温度-20℃)【揚水パイプ】ステンレス鋼 サイズ3L 質量(g)1530 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×195×375(持ち手含まず) 保温効力(℃)68以上(10時間) 保冷効力(℃)10以下(10時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする