SMC
SY5_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
リード線取出方法
(H) グロメット, リード線長さ600mm
注文コード
68936648
品番
SY515-2HZ
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
リード線取出方法
(H) グロメット, リード線長さ600mm
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
定格電圧(V)
(2) AC200
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-