曜日別特売
1300060521767 【冷凍】林兼産業 うなぎおこわと赤鶏ちまきセット 林兼産業 68950948

【冷凍】林兼産業 うなぎおこわと赤鶏ちまきセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68950948品番1300060521767
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,262
販売価格(税別)
5,798

アレルギー:小麦・大豆・ごま・鶏肉・豚肉、米トレサビリティ:対象、トランス脂肪酸(有無):無
国産うなぎの蒲焼をトッピングしたおこわと、赤鶏の味付け肉をトッピングしたちまきをセットにしました。

セット内容うなぎおこわ400g(4個入)、赤鶏ちまき320g(4個入)×2、山椒4袋備考冷凍
注意
※お届け日の指定はできかねます。
※のしの対応はできかねます。
※一部離島で配送ができない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品ギフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする