SMC
SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(1) AC100V、Electrical entry:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE-compliant:-
注文コード
68953536
品番
SY7140-1MOZ-X90
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(1) AC100V、Electrical entry:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE-compliant:-