曜日別特売
SY7140-5HZE-X90 SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68953606

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(H) グロメット, リード線長さ600mm、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE-compliant:(-) なし注文コード68953606品番SY7140-5HZE-X90
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(H) グロメット, リード線長さ600mm、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE-compliant:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする