曜日別特売
SY7140R-6DZ-Q SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68953789

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(6) DC12V、Electrical entry:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE対応品注文コード68953789品番SY7140R-6DZ-Q
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(6) DC12V、Electrical entry:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする