SMC
SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
Type of actuation:(2) 2位置ダブル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(3) AC110V/AC115V、Electrical entry:(H) グロメット, リード線長さ600mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:-
注文コード
68953834
品番
SY7240-3H
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
Type of actuation:(2) 2位置ダブル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(3) AC110V/AC115V、Electrical entry:(H) グロメット, リード線長さ600mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:-