SY7260-5MOU-C10 SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68954884

SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手切換方式(2) 2位置ダブル注文コード68954884品番SY7260-5MOU-C10
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、Bポート管接続口径:(C10) Φ10用ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする