曜日別特売
SYJ3140-5LNE SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体 SMC 68965436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード68965436品番SYJ3140-5LNE
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし、CE対応:(-) なしポート数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする