曜日別特売
SYJ3140-RG-Q SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体 SMC 68965725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(R) DC3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード68965725品番SYJ3140-RG-Q
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(R) DC3ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(G) グロメット/リード線長さ300mm、CE対応:(Q) CE対応品ポート数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする