曜日別特売
I-PFOC-45 パーカープレフォームド気管チューブ オーラル カフあり 10本入 I-PFOCシリーズ SunMed 68970617

パーカープレフォームド気管チューブ オーラル カフあり 10本入 I-PFOCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード68970617品番I-PFOC-45
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。
各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。
パーカーチューブの3つのソリューション
▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。
▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。
▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。
解剖学的な形状で、耳鼻・眼科・顔面手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ
経口用
気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ
気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
呼気が確認できるクリアカラー

仕様●内径(I.D.):4.5mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9169-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする