パーカーエンドブロンコ気管支チューブ 左気管支用 I-PSTDLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-9169-71 注文コード68970660 品番I-PSTDL-32
参考基準価格(税別)¥23,870 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。
各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。
パーカーチューブの3つのソリューション
▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。
▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。
▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。
一体型のアダプタなので、組立の必要がありません。
OPEN/CLOSEDのロータリースイッチ付なので、鉗子でチューブをクランプする必要がありません。
鉗子が不要なので、鉗子の重みによるチューブずれを軽減できます。
グルーブ(溝)テクノロジーで加工された付属のサクションカテーテルは摩擦を軽減し、スムーズな挿入が可能。

仕様●外径(O.D.):32Fr●サクションカテーテルサイズ:6Fr●適応可能な気管支鏡最大径:3.8mm●構成品:気管支チューブ(スタイレット付)×1、気管支チューブアダプタ×1、サクションカテーテル×2●包装単位:1本入/箱 アズワン品番65-9169-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする