SYJ5120-5WAOU-M5 SYJ5_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体 SMC 68973556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5×0.8切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし注文コード68973556品番SYJ5120-5WAOU-M5
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
管接続口径(M5) M5×0.8リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなしブラケット(-) ブラケットなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイドボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応:(-) なし定格電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする