フタ付ランチプレート(角)「楽弁」 濃茶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68973908 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レンジ・食洗器対応で、ラップいらずの作り置き容器

材質フタ・本体:ポリプロピレン 濃茶 機能電子レンジ:可、食洗器:可 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×18×5
注意
※作り置きに最適なワンプレート「楽弁」シリーズです。仕切り付きで盛り付けしやすく、フタをしたまま電子レンジで温められます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする