アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 食事関連
アビリティーズ・ケアネットの 食器 介護用
アビリティーズ・ケアネットの 介護皿
すべり止めシートロール 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68974021
品番
L53001
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切って使える
材質
素材:PVC
色
青
寸法(cm)
ネット:幅60×厚さ0.2、耐熱温度:50℃
耐熱温度(℃)
50
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
40×100×0.1
注意
※食器や道具のすべり止め、車いすや椅子からのズレ落ち防止、訓練時の姿勢維持補助など、身体各部のすべり止め(姿勢保持)として必要なサイズに合わせて使用できます。