曜日別特売
SYJ5243-1MOZE SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68976015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
注文コード
68976015
品番
SYJ5243-1MOZE
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
ねじの種類
-
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
管接続口径
(-) サブプレートなし
定格電圧(V)
(1) AC100
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様
コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし、CE対応:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする