携帯ストローホッパキャップ くすみグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68976988 品番PSHC5S
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

片手でらくらくワンプッシュオープン

材質キャップ・本体・プッシュボタン・ストロー吸口・ストロー止具/ポリプロピレン:耐熱温度100度、ケース/AS樹脂:耐熱温度80度、キャップパッキン・リングパッキン・Oリング・チューブ・ストロー/ポリエチレン:耐熱温度70度、スプリング/ステンレス、ピ ン/真ちゅう、ストラップ/ナイロ・シリコーンゴム:耐熱温度140度 くすみグレー
注意
※350ml、500mlのペットボトルに対応。ペットボトルに合わせて付属のチューブを取り換えて使用します。簡単に開けられるワンプッシュ式で片手でも素早く水分補給が出来ます。
※ストラップ付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする