台和
台和の 食事関連
台和の 食器 介護用
台和の 介護皿
取っ手付き汁椀ミニ ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68977006
品番
HS-N32
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
取っ手付きでしっかり持てる
仕様
食洗機:不可、保管庫:可、電子レンジ:可
材質
飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂、ウレタン塗装
色
ブラウン
容量(mL)
320
耐熱温度(℃)
140〜-20
寸法(Φ×高さH)(cm)
9.8×6.5
注意
※取っ手付きだから安心
※取っ手が大きく、下からしっかり手が入ります
※食器洗浄器・煮沸消毒 OK
※容量:320mL