大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧ホース
パワージャッキ用高圧ナイロンホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
72
内径d(Φmm)
12.8
注文コード
68977764
品番
NH11-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,040
この商品は
最高使用圧力・内径d
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)
12.8
外径D(Φmm)
20.4
最高使用圧力(MPa)
72
仕様
接続カップラ:B-12H、B-12J、C-12H、C-12J
質量(kg)
ホース:0.54、両端金具:1.2
最大流量(L/min)
40
最小曲げ半径(mm)
140
使用流体
一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
寸法A
R3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。