大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧ホース
パワージャッキ用高圧ナイロンホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68977895
品番
NH4Z-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,890
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。
耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
11.1
ホース長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
200
仕様
使用カップラ:BZ-4H
質量(kg)
ホース:0.85、両端金具:0.5
タイプ
B形カップラ
最大流量(L/min)
4
最小曲げ半径(mm)
120
使用流体
一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
寸法A
M22×1.5