エスコ
エスコの 油圧ホース
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●呼径(Φ):30mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5〜60℃●RoHS対応品
注文コード
68977924
品番
EA944AL-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ式で簡単に着脱できます。
巻き付けるだけで簡単に設置できます。
線材の固定にも使用頂けます。
仕様
●呼径(Φ):30mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5〜60℃●RoHS対応品
アズワン品番
65-9315-52