電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●呼径(Φ):70mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5〜60℃●RoHS対応品 注文コード68977940 品番EA944AL-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,918
販売価格(税別)
5,380
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープ式で簡単に着脱できます。
巻き付けるだけで簡単に設置できます。
線材の固定にも使用頂けます。

仕様●呼径(Φ):70mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5〜60℃●RoHS対応品 アズワン品番65-9315-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする