大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧ホース
パワージャッキ用高圧ナイロンホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
72
内径d(Φmm)
8.2
注文コード
68978062
品番
NH8-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,820
この商品は
最高使用圧力・内径d
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)
8.2
外径D(Φmm)
14.1
最高使用圧力(MPa)
72
仕様
接続カップラ:B-9H、B-9J、C-9H、C-9J
質量(kg)
ホース:0.32、両端金具:0.6
最大流量(L/min)
20
最小曲げ半径(mm)
85
使用流体
一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
寸法A
R3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。