エスコ
エスコの 油圧ホース
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×150●重量(g):1232●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
注文コード
68978159
品番
EA947HC-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,093
販売価格(税別)
¥
4,630
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×150●重量(g):1232●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番
65-9317-04