PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68978177 品番EA947BS-144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480

PF管を露出配管する場合の固定に使用します
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。

仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする