大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 圧力・流量測定
大阪ジャッキ製作所の 圧力計
大阪ジャッキ製作所の グリセリン入圧力計
パワージャッキ用圧力計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68979374
品番
PGO-100X2500
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
PGO形は油(グリセリン)封入形です。
振動や脈動に対して誤差が少なく指度の読取も容易です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
最高使用圧力(MPa)
200
精度
±1FS
接続ねじ
G1/2B JIS
測定流体
油
最大目盛
250MPa
最小目盛(MPa)
5