画像準備中

パワージャッキ用圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68979383 品番 PGO-63X1000
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。
圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。
圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。
向きは銅パッキンの枚数で調整してください。

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力(MPa)72 精度±1.6FS 寸法D(Φmm)68 接続ねじG1/4B 1目盛5 寸法E(mm)14 寸法B(mm)32 寸法C(mm)90 目盛板外径(mm)63 測定流体 最大目盛100MPa 寸法AG1/4B 最小目盛(MPa)2 フルスケール1000(MPa×10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする