大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧ホース
パワージャッキ用高圧ゴムホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
6.3
注文コード
68979584
品番
RH6-10BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,700
この商品は
内径d
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)
6.3
外径D(Φmm)
16.7
最高使用圧力(MPa)
72
仕様
接続カップラ:B-6H、B-6J、C-6H、C-6J
質量(kg)
ホース:0.45/m、両端金具:0.6
最大流量(L/min)
8
最小曲げ半径(mm)
90
寸法A
R3/8