Cat6ALANケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 68998959 品番 RJC6A-4P-SFM 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。
スムーズなケーブルさばきが可能です。
PoE規格に対応しています。
移動用に特化した柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。
カテゴリ6の2倍の伝送帯域(500MHz)により、安定した高速通信をサポートします。
耐摩耗性PVCの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。
カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。
汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。
エイリアンクロストークに加えて、PA/SR現場のさまざまな電磁干渉を強力に抑制します。
最大チャンネル長は100mとなります。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

質量(kg)8.9(100mあたり) 長さ(m)200 構造SF/UTP 外径(Φmm)【ユニット】2.1 導体断面積(mm2)0.26(AWG:23) 外径(mm)8.6 導体構成(本/mm)1/0.57A 導体抵抗【心線】8.2Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、31.1/100m(250MHz) シールド編組密度(%)【アルミラミネートケーブル+0.10TA/11/24】87以上 ペア数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする