Cat6ALAN接続ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 68998995 品番 NC6AFSD-03 3m ライトブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。
カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。
NC6AFSD-***の最大チャネル長は70mとなります。
クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。

ライトブルー 長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする