Cat6LAN接続ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.5m) 注文コード 68999160 品番 NC6F-015 1.5m ライトブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。
クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

ライトブルー 長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする