DVIーHDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 68999905 品番 DVI05-HDMA 5m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。
DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。
対応例:HDTV(1920x1080)、UXGA(1600x1200)、WUXGA(1920x1200)
プラグは金めっき仕様です。

形状DVI-D(オス)-HDMI(オス) 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする